€ 76,18/ stukexcl. btw
€ 92,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber blauw 70° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 220 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 140x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Type | JPPB |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |