Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JKPN 0501 1100

  • ERIKS:11730555
  • Fabrikant:8717349084739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van elektrolytisch verzinkt plaat- en smeedstaal. Zwenklager met enkele kogelkrans. Topplaat 95 mm. Topplaat gaten patroon 51x51 mm. Polyamide wiel met glijlager. Diameter 50 mm. Draagvermogen 160 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 30,05/ stukexcl. btw

€ 36,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
50 mm
Breedte
14 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
64 mm
Afmeting bovenplaat
Ø95 mm
Boutgat asafstand
51x51 mm
Type
JKPN
Montagewijze
Bovenplaat