Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JKCV 0501 1100

  • ERIKS:11730554
  • Fabrikant:8717349084715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van elektrolytisch verzinkt plaat- en smeedstaal. Zwenklager met enkele kogelkrans. Topplaat 95 mm. Topplaat gaten patroon 51x51 mm. Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A met glijlager. Diameter 50 mm. Draagvermogen 160 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 45,65/ stukexcl. btw

€ 55,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
50 mm
Breedte
14 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
64 mm
Afmeting bovenplaat
Ø95 mm
Boutgat asafstand
51x51 mm
Type
JKCV
Montagewijze
Bovenplaat