Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 14 mm |
Draaggewicht | 270 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 64 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø95 mm |
Boutgat asafstand | 51x51 mm |
Type | JKCN |
Montagewijze | Bovenplaat |