€ 267,98/ stukexcl. btw
€ 324,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 1500 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 202 mm |
Afmeting bovenplaat | 150x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | JFPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal gelast |