€ 155,13/ stukexcl. btw
€ 187,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 1000 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 152 mm |
Afmeting bovenplaat | 150x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | JFPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal gelast |