Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JDPE 0501 1001

  • ERIKS:12481307
  • Fabrikant:8717349119424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Topplaat 60x60 mm. Topplaat gaten patroon 48/38x48/38 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met verzinkt stalen textielkappen met glijlager. Diameter 50 mm. Draagvermogen 40 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 4,81/ stukexcl. btw

€ 5,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber thermoplastisch
Diameter
50 mm
Lager
Glijlager
Met draadbescherming
Ja
Type
JDPE
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt