€ 158,44/ stukexcl. btw
€ 191,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 105 mm |
Afmeting bovenplaat | 120x85 mm |
Boutgat asafstand | 95x60 mm |
Type | JCCN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Nodulair gietijzer GGG 40 |