€ 130,49/ stukexcl. btw
€ 157,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 450 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x75/80 mm |
Type | JBAB |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |