€ 140,16/ stukexcl. btw
€ 169,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 220 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 160 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x75/80 mm |
Met rem | Ja |
Type | JBAB |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |