€ 33,79/ stukexcl. btw
€ 40,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 128 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x88 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | DTPU |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |