Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel DTPN 1002 2100

  • ERIKS:11730124
  • Fabrikant:8717349074396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans en afdichting. Met richtingsvaststeller. Naafbreedte 48 mm. Topplaat 105x88 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 34,76/ stukexcl. btw

€ 42,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
250 kg
Type
DTPN