Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel DTAU 1252 6150

  • ERIKS:11730110
  • Fabrikant:8717349074259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans en afdichting. Met richtingsvaststeller. Naafbreedte 50 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 52,07/ stukexcl. btw

€ 63,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
DTAU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt