€ 68,70/ stukexcl. btw
€ 83,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Performa® 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | Roestvaststalen kogellager |
Hoogte | 155 mm |
Type | BXPF |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |