Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel BXPF 1251 7100

  • ERIKS:11730077
  • Fabrikant:8717349117864
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze (Performa) band, 65° Shore A met afgedicht enkel RVS diepgroefkogellager. As diameter 8 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 180 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 69,23/ stukexcl. btw

€ 83,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
Roestvaststalen kogellager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
BXPF
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)