€ 157,96/ stukexcl. btw
€ 191,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 195 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x75/80 mm |
Type | BXPC |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |