Eriks
COLSON

COLSON Wiel WTPU 1503 2000

  • ERIKS:11596955
  • Fabrikant:8717349112883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 60 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 150 mm. Draagvermogen 500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 30,29/ stukexcl. btw

€ 36,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
150 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
WTPU