€ 21,54/ stukexcl. btw
€ 26,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber blauw 70° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 38 mm |
Draaggewicht | 160 kg |
Lager | Rollager |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 48 mm |
Type | WTPB |