€ 11,18/ stukexcl. btw
€ 13,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Composiet wiel, Polyprolpylene wiel met thermoplastisch rubber binnendeel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (met rode dempingsring) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Afgedicht enkel diepgroefkogellager |
Asdiameter | 10 mm |
Naaflengte | 50 mm |
Type | WTCO |