€ 133,40/ stukexcl. btw
€ 161,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 45 mm |
Draaggewicht | 600 kg |
Lager | Rollager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | WRCU |