€ 29,85/ stukexcl. btw
€ 36,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Plaatstalen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 85° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Rollager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | WPSG |