Eriks
COLSON

COLSON Wiel WPSG 1603 2001

  • ERIKS:11731455
  • Fabrikant:8717349009640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 60 mm. Plaatstalen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 160 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 20,37/ stukexcl. btw

€ 24,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Plaatstalen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
WPSG