Eriks
COLSON

COLSON Wiel WPSG 1252 2000

  • ERIKS:11731453
  • Fabrikant:8717349111978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 45 mm. Plaatstalen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 120 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 11,37/ stukexcl. btw

€ 13,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Plaatstalen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WPSG