€ 16,14/ stukexcl. btw
€ 19,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 65° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Afgedicht enkel diepgroefkogellager |
Asdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 42 mm |
Type | WPRG |