Eriks
COLSON

COLSON Wiel WPPR 1252 5100

  • ERIKS:11731431
  • Fabrikant:8717349111602
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 45 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met blauwe elastische Performa band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 10 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 180 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Donkergrijs polypropyleen wiel met blauwe elastische Performa band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
Afgedicht enkel diepgroefkogellager
Asdiameter
10 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WPPR