Eriks
COLSON

COLSON Wiel WPPP 1002 2000

  • ERIKS:11731424
  • Fabrikant:8717349111527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 40 mm. Wit polypropyleen wiel met rollager. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 125 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 3,65/ stukexcl. btw

€ 4,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Wit polypropyleen wiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
125 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
40 mm
Type
WPPP