€ 2,68/ stukexcl. btw
€ 3,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Wit polypropyleen wiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 40 mm |
Type | WPPP |