€ 24,36/ stukexcl. btw
€ 29,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polyamide wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | WPPN |