Eriks
COLSON

COLSON Wiel WPPN 1002 2001

  • ERIKS:11731408
  • Fabrikant:8717349111237
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 40 mm. Polyamide wiel met rollager. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 7,83/ stukexcl. btw

€ 9,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Rollager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
40 mm
Type
WPPN