Eriks
COLSON

COLSON Wiel WPPN 0802 1000

  • ERIKS:11731403
  • Fabrikant:8717349111152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 40 mm. Polyamide wiel met glijlager. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
40 mm
Type
WPPN