€ 11,96/ stukexcl. btw
€ 14,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polypropyleen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | WPPM |