Eriks
COLSON

COLSON Wiel WPPM 1603 1000

  • ERIKS:11731398
  • Fabrikant:8717349111060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 60 mm. Polypropyleen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met glijlager. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 7,74/ stukexcl. btw

€ 9,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polypropyleen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
WPPM