€ 2,33/ stukexcl. btw
€ 2,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Polypropyleen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 40 mm |
Type | WPPM |