Eriks
COLSON

COLSON Wiel WPPG 1002 1000

  • ERIKS:11731378
  • Fabrikant:8717349110759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 40 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 70 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
40 mm
Type
WPPG