Eriks
COLSON

COLSON Wiel WKRG 1603 6553

  • ERIKS:11731339
  • Fabrikant:8717349009756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 300 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 68,11/ stukexcl. btw

€ 82,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WKRG