Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band, 65° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 65° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 380 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6204 |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WKRB |