€ 569,40/ stukexcl. btw
€ 688,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Gietijzeren wiel met opgevulcaniseerde Vulkollan band, 92° Shore A |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 310 mm |
Breedte | 65 mm |
Draaggewicht | 1.5 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6206 |
Asdiameter | 30 mm |
Naaflengte | 85 mm |
Type | WKCV |