Eriks
COLSON

COLSON Wiel WKCP 2503 6553

  • ERIKS:11731294
  • Fabrikant:8717349109081
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 250 mm. Draagvermogen 445 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
445 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WKCP