Eriks
COLSON

COLSON Wiel WKCP 2003 6553

  • ERIKS:23179586
  • Fabrikant:8717349109036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 355 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 145,36/ stukexcl. btw

€ 175,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
355 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WKCP