Eriks
COLSON

COLSON Wiel WKCP 1803 6553

  • ERIKS:11731290
  • Fabrikant:8717349108978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 180 mm. Draagvermogen 320 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 145,80/ stukexcl. btw

€ 176,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Gietijzeren wiel met opgeperste elastische rubber band, 68° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
180 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
320 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WKCP