Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHTB 1253 6553

  • ERIKS:23179562
  • Fabrikant:8717349107582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 240 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 40,01/ stukexcl. btw

€ 48,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
54 mm
Draaggewicht
240 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHTB