€ 37,73/ stukexcl. btw
€ 45,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber Continental® zwart 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 54 mm |
Draaggewicht | 240 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6204 |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WHTB |