Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHTB 1003 6153

  • ERIKS:23179262
  • Fabrikant:8717349107421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 45 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 140 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 30,38/ stukexcl. btw

€ 36,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
140 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6202
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHTB