€ 26,73/ stukexcl. btw
€ 32,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A |
Materiaal loopvlak | Rubber Continental® zwart 65° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 110 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6202 |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | WHTB |