Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHRN 1603 6443

  • ERIKS:23179554
  • Fabrikant:8717349106578
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 625 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 32,91/ stukexcl. btw

€ 39,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide wiel
Materiaal loopvlak
PA, glasvezel versterkt
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
625 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6204
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHRN