€ 26,15/ stukexcl. btw
€ 31,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Glasvezel versterkt polyamide wiel |
Materiaal loopvlak | PA, glasvezel versterkt |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 490 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6204 |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Type | WHRN |