€ 24,11/ stukexcl. btw
€ 29,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Glasvezel versterkt polyamide wiel |
Materiaal loopvlak | PA, glasvezel versterkt |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Twee diepgroefkogellagers 6202 |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | WHRN |