Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHRN 0803 6153

  • ERIKS:23179550
  • Fabrikant:8717349106448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 45 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 175 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 15,36/ stukexcl. btw

€ 18,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide wiel
Materiaal loopvlak
PA, glasvezel versterkt
Diameter
80 mm
Breedte
28 mm
Draaggewicht
175 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6202
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
WHRN