Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHRG 2503 6553

  • ERIKS:23179599
  • Fabrikant:8717349106370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 250 mm. Draagvermogen 475 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 103,98/ stukexcl. btw

€ 125,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
475 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHRG