Eriks
COLSON

COLSON Wiel WHPU 2003 6553

  • ERIKS:11731224
  • Fabrikant:8717349105298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Los wiel. Naafbreedte 64 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6005. As diameter 25 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 515 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 76,52/ stukexcl. btw

€ 92,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
515 kg
Lager
Twee diepgroefkogellagers 6005
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
64 mm
Type
WHPU